Sriegpjovė 6-40

Prekės Nr.: 142620 6-40
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

UNF Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: UNF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Tolerancijos klasė: 2A

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis 6-40 UNF
Sriegio tipas UNF
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS
Norma EN 22568
Tolerancijos klasė 2A
Vijų skaičius colyje 40
Sriegio ⌀ 3,51 mm
Išorinis ⌀ 20 mm
Aukštis 5 mm
Pjovimo kryptis dešininis
Produkto rūšis Sriegpjovė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 142620 6-40
EAN / GTIN 4062406224233
Gamintojo numeris 142620 6-40

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Uždara, forma su įpjova; su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. 1 3/4 žingsnio įpjova.

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME − B1.1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį