{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | 1.1/4-12 UNF | |
Sriegio tipas | UNF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | 2A | |
Vijų skaičius colyje | 12 | |
Sriegio ⌀ | 31,75 mm | |
Išorinis ⌀ | 65 mm | |
Aukštis | 18 mm | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 142620 1.1/4-12 | |
EAN / GTIN | 4062406224264 | |
Gamintojo numeris | 142620 1.1/4-12 |