{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M24×1,5 | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 1,5 mm | |
Išorinis ⌀ | 55 mm | |
Aukštis | 16 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 141070 24X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233556 | |
Gamintojo numeris | 141070 24X1,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Sriegpjovė HSS 24X1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
69,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
95,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
91,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 55 | 55 | 55 |
Sriegio dydis | M24×1,5 | M24×1,5 | M24×1,5 |
Aukštis | 16 | 16 | 16 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešininis | dešininis |
Žingsnis | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Produkto rūšis | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė |