{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M12×1,5 | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 1,5 mm | |
Išorinis ⌀ | 38 mm | |
Aukštis | 10 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 141070 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233495 | |
Gamintojo numeris | 141070 12X1,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sriegpjovė HSS 12X1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
38,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
53,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
84,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
58,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Aukštis | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešininis | dešininis | dešininis |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Žingsnis | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produkto rūšis | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė |