{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M12×1 | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 1 mm | |
Išorinis ⌀ | 38 mm | |
Aukštis | 10 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 141070 12X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233488 | |
Gamintojo numeris | 141070 12X1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sriegpjovė HSS 12X1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje
41,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
57,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Sriegio tipas | MF | MF |
Aukštis | 10 | 10 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešininis |
Ašmenys | HSS | HSS |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produkto rūšis | Sriegpjovė | Sriegpjovė |