{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M8×1 | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 1 mm | |
Išorinis ⌀ | 25 mm | |
Aukštis | 9 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 141055 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197301796 | |
Gamintojo numeris | 141055 8X1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Sriegpjovė HSS-E, MF: 8X1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
56,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
€ 36,50
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
130 vnt. yra sandėlyje
€ 26,60
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
€ 38,90
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Sriegio tipas | MF | MF | MF | MF |
Sriegio dydis | M8×1 | M8×1 | M8×1 | M8×1 |
Aukštis | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produkto rūšis | Sriegpjovė | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat |