Sriegpjovė HSS-E, MF: 2,5X0,35

Prekės Nr.: 141055 2,5X0,35
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MF Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: MF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M2,5×0,35
Sriegio tipas MF
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma EN 22568
Tolerancijos klasė DIN 13 6g
Pjovimo kryptis dešininis
Žingsnis 0,35 mm
Išorinis ⌀ 20 mm
Aukštis 5 mm
Produkto rūšis Sriegpjovė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 141055 2,5X0,35
EAN / GTIN 4062406223328
Gamintojo numeris 141055 2,5X0,35

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Uždara forma su įpjova; abiejose pusėse paviršinės įpjovos.
2 žingsnių įpjova. Nugludintas ir įazotintas paviršius, priekinis pjovimo kampas apie 15°. Nerūdijančiajam ir itin tvirtam plienui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį