{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M10×1,25 | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 1 mm | |
Išorinis ⌀ | 30 mm | |
Aukštis | 11 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 141055 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197301802 | |
Gamintojo numeris | 141055 10X1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Sriegpjovė HSS-E, MF: 10X1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
68,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
43,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
158 vnt. yra sandėlyje
31,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje
46,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Sriegio tipas | MF | MF | MF | MF |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešininis | dešininis | dešininis |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Žingsnis | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |