Sriegpjovė HSS-E 36X2

Prekės Nr.: 141055 36X2
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: MF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M36×2
Sriegio tipas MF
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma EN 22568
Tolerancijos klasė DIN 13 6g
Pjovimo kryptis dešininis
Žingsnis 2 mm
Išorinis ⌀ 65 mm
Aukštis 18 mm
Produkto rūšis Sriegpjovė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 141055 36X2
EAN / GTIN 4062406223854
Gamintojo numeris 141055 36X2

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Uždara forma su įpjova; abiejose pusėse paviršinės įpjovos.
2 žingsnių įpjova. Nugludintas ir įazotintas paviršius, priekinis pjovimo kampas apie 15°. Nerūdijančiajam ir itin tvirtam plienui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    MF Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį