{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M14×1,5 | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 1,5 mm | |
Išorinis ⌀ | 38 mm | |
Aukštis | 10 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 141055 14X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197301864 | |
Gamintojo numeris | 141055 14X1,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sriegpjovė HSS-E 14X1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
83,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
56,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 38 | 38 |
Profilio kampas | 60 | 60 |
Sriegio tipas | MF | MF |
Sriegio dydis | M14×1,5 | M14×1,5 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Ašmenys | HSS E | HSS E |
Žingsnis | 1,5 | 1,5 |