{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M18×1,5 | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 1,5 mm | |
Išorinis ⌀ | 45 mm | |
Aukštis | 14 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 141055 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197301895 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sriegpjovė HSS-E 18X1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
114,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
78,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Sriegio dydis | M18×1,5 | M18×1,5 |
Aukštis | 14 | 14 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Ašmenys | HSS E | HSS E |
Žingsnis | 1,5 | 1,5 |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produkto rūšis | Sriegpjovė | Sriegpjovė |