{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M2,5 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M; M-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Sriegio žingsnis | 0,45 mm | |
Nominalusis ⌀ DC | 1,96 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 0,4 mm | |
maksimalus darbinis gylis | 7,5 mm | |
Koto ilgis Ls | 28 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 7,5 mm | |
Bendras ilgis L | 39 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 | 0,01 mm | |
Pastūma fz apdirbant CFK | 0,02 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis | |
Sriegio gylis | 7,5 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo freza |
Produkto numeris | 139615 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197585813 | |
Gamintojo numeris | 139615 M2,5 |