• Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

Vienadantė sriegio freza 3×D, TiAlN, M: M2

Prekės Nr.: 139615 M2

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M; M-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Sriegio norma: DIN 13
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M2
Danga TiAlN
Sriegio tipas M; M-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys VHM
Sriegio norma DIN 13
Kotas DIN 6535 HA su h6
Sriegio žingsnis 0,4 mm
Nominalusis ⌀ DC 1,52 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 0,35 mm
maksimalus darbinis gylis 6 mm
Koto ilgis Ls 28 mm
Iškyšos ilgis L1 6 mm
Bendras ilgis L 39 mm
Koto ⌀ Ds 3 mm
Vidinis aušinimas ne
Dantų skaičius Z 3
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 0,01 mm
Pastūma fz apdirbant CFK 0,02 mm
Koto tolerancija h6
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidinis
Sriegio gylis 6 mm
Produkto rūšis Sriegimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 139615 M2
EAN / GTIN 4045197585806
Gamintojo numeris 139615 M2

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
300
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
300
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Plienas <55 HRC
H
50
Plienas <60 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
60
Ti >850 N/mm²
S
50
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafitas
N
150
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Suformuotas sriegio profilis, skirtas frezuoti tikslius vidinius sriegius. Tvirta vieno danties sriegimo freza, puikiai tinka GFK, CFK ir grafitui. Taip pat tinka Ti ir Ni lydiniams ir grūdintajam plienui iki 58 HRC.

Privalumai:

Žymiai mažesnis spindulinis nuokrypis lyginant su daugiadantėmis frezomis.

Pastaba:

Vienadantė freza, skirta tik vidinio sriegio gamybai. Sriegio kiaurymė (ir, jei reikia, vieta varžto galvutės įleidimui) turi būti jau paruoštos iš anksto!
Dėl sriegio frezoje suformuoto tikslaus danties profilio galima gauti tik nominalų sriegio ⌀ (= dydis) su atitinkamu žingsniu (žr. lentelę).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį