{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M14 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M; M-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Sriegio žingsnis | 2 mm | |
Nominalusis ⌀ DC | 11,6 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 1,9 mm | |
maksimalus darbinis gylis | 42 mm | |
Koto ilgis Ls | 45 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 42 mm | |
Bendras ilgis L | 94 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Dantų skaičius Z | 5 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Pastūma fz apdirbant CFK | 0,16 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Drožlių griovelių skaičius | 5 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis | |
Sriegio gylis | 42 mm | |
Produkto rūšis | Sriegimo freza |
Produkto numeris | 139615 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197585899 | |
Gamintojo numeris | 139615 M14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Vienadantė sriegio freza 3×D, TiAlN, M: M14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
425,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
245,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN |
Bendras ilgis L | 94 mm | 85 mm |
Sriegio tipas | M; M-LH | M; M-LH |
Vidinis aušinimas | taip | taip |
Ašmenys | VHM | VHM |
Sriegio gylis | 42 mm | 31 mm |
Produkto rūšis | Sriegimo freza | Sriegimo freza |