{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M5 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M; M-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2,5×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | kairin. | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Sriegio žingsnis | 0,8 mm | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 3,9 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis lc | 1,6 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 13,3 mm | |
Koto ilgis Ls | 36 mm | |
Bendras ilgis L | 58 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kakliuko ⌀ D1 | 2,8 mm | |
Programavimo spindulys | 1,913 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidus | |
Sriegio gylis | 12,5 | |
Serija | Master TM | |
Produkto rūšis | Gręžimo ir sriegimo freza |
Produkto numeris | 139526 M5 | |
EAN / GTIN | 4067263290636 | |
Gamintojo numeris | 139526 M5 |