{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M10 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M; M-LH | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2,5×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | kairin. | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8,1 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis lc | 3 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 26,5 mm | |
Koto ilgis Ls | 40 mm | |
Bendras ilgis L | 76 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Kakliuko ⌀ D1 | 6,05 mm | |
Programavimo spindulys | 3,996 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidus | |
Sriegio gylis | 25 | |
Serija | Master TM | |
Produkto rūšis | Gręžimo ir sriegimo freza |
Produkto numeris | 139526 M10 | |
EAN / GTIN | 4067263290667 | |
Gamintojo numeris | 139526 M10 |