{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master TM | |
Sriegio dydis | 1/16-27 NPT | |
Danga | AlTiN | |
Sriegio tipas | NPT | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | ANSI B 1.20.1 | |
Kūgio santykis | 1:16 | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 0,941 mm | |
Vijų skaičius colyje | 27 | |
Nominalusis ⌀ DC | 5,39 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 8,93 mm | |
Koto ilgis Ls | 39,3 mm | |
Bendras ilgis L | 58 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Sriegio ⌀ | 7,9 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidus | |
Produkto rūšis | Sriegimo freza |
Produkto numeris | 139739 1/16-27 | |
EAN / GTIN | 4067263126966 | |
Gamintojo numeris | 139739 1/16-27 |