Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E forma C 6GX, TiAlN, M: M2

Prekės Nr.: 139192 M2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 2174
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M2
Danga TiAlN
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 2174
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 3X 6GX
Kreipiančiosios dalies forma C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,4 mm
Bendras ilgis L 45 mm
Koto ⌀ Ds 2,8 mm
Koto kvadratas □ 2,1 mm
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis 1,85 mm
Sriegio ⌀ 2 mm
Drožlių griovelių skaičius 1
Spalvinis žymėjimas žalia
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Sriegio gylis 6 mm
Produkto rūšis Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 139192 M2
EAN / GTIN 4045197446824
Gamintojo numeris 139192 M2

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
23
Plienas <500 N/mm²
P
23
Plienas <750 N/mm²
P
22
Plienas <900 N/mm²
P
22
INOX <900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant gilias kiaurymes.
Tolerancijos klasė: ISO 3X / 6GX = nuokrypis 0,02 − 0,04 mm.

Paskirtis:

Ruošiniams su galvanizuota apsaugine danga arba tiems, kurie grūdinami šiek tiek susitraukia.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E forma C 6GX, TiAlN, M: M2

Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E forma C 6GX, TiAlN, M: M2

reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
36,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
53,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
152 vnt. yra sandėlyje
32,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
51,80 €
Danga TiAlN TiN TiAlN TiAlN
Profilio kampas 60 laipsniai 60 laipsniai 60 laipsniai 60 laipsniai
Bendras ilgis L 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Sriegio tipas M M M M
Sriegio norma DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis 1,85 mm 1,85 mm 1,85 mm 1,85 mm
Produkto rūšis Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį