{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M6 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 3X 6GX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 5,55 mm | |
Sriegio ⌀ | 6 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 5 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
Sriegio gylis | 18 mm | |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
Produkto numeris | 139192 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197446862 | |
Gamintojo numeris | 139192 M6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E forma C 6GX M6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
188 vnt. yra sandėlyje
39,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
199 vnt. yra sandėlyje
57,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
33,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
140 vnt. yra sandėlyje
56,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Profilio kampas | 60 | 60 | 60 | 60 |
Sriegio ⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 |
Norma | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Ašmenys | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Sriegio gylis | 18 | 9 | 9 | 18 |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji ;iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji ;iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji ;iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji ;iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
Koto ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |