{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M2 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 3X 6GX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,4 mm | |
Bendras ilgis L | 45 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Koto kvadratas □ | 2,1 mm | |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 1,85 mm | |
Sriegio ⌀ | 2 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 3 mm | |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
Produkto numeris | 139142 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197446626 | |
Gamintojo numeris | 139142 M2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių HSS-E 6GX, TiAlN, M: M2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje
32,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
53,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
36,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
51,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Sriegio dydis | M2 | M2 | M2 | M2 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešinin. |
Ašmenys | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |
Sriegio gylis | 3 mm | 3 mm | 6 mm | 6 mm |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
Koto ⌀ Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |