{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M3 | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 3X 6GX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,5 mm | |
Bendras ilgis L | 56 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,5 mm | |
Koto kvadratas □ | 2,7 mm | |
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 2,8 mm | |
Sriegio ⌀ | 3 mm | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 4,5 mm | |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
Produkto numeris | 139142 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197446633 | |
Gamintojo numeris | 139142 M3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių HSS-E 6GX, TiAlN, M: M3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
24,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
41,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje
27,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
49,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Drožlių griovelių skaičius | 3 | 3 | 2 | 4 |
Bendras ilgis L | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Sriegio dydis | M3 | M3 | M3 | M3 |
Koto kvadratas □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Pjovimo kryptis | dešinin. | dešinin. | dešinin. | dešinin. |
Tolerancijos klasė | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX | ISO 3X 6GX |
Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |