{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M12 | |
Danga | AlTiX | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 376 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | 7GX | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2.5×D, kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,75 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9 mm | |
Koto kvadratas □ | 7 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 10,2 mm | |
Sriegio ⌀ | 12 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Serija | Master Tap | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 30 mm | |
Produkto rūšis | Sriegiklis |
Produkto numeris | 136162 M12 | |
EAN / GTIN | 4062406715489 | |
Gamintojo numeris | 136162 M12 |