{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M12 | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,75 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9 mm | |
Koto kvadratas □ | 7 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 10,2 mm | |
Sriegio ⌀ | 12 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Serija | Pro Tap | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 36 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 135910 M12 | |
EAN / GTIN | 4062406374464 | |
Gamintojo numeris | 135910 M12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E forma C M12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
708 vnt. yra sandėlyje
28,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
570 vnt. yra sandėlyje
48,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 812 vnt. yra sandėlyje
19,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | C | C | C |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | 3 | 3 |
Spalvinis žymėjimas | žalia | žalia | žalia |
Sriegio žingsnis | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
Norma | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Koto kvadratas □ | 7 | 7 | 7 |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |