{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M12 | |
Danga | oksiduotas | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,75 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9 mm | |
Koto kvadratas □ | 7 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 10,2 mm | |
Sriegio ⌀ | 12 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 36 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 135855 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197649584 | |
Gamintojo numeris | 135855 M12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Mašininis sriegiklis HSS-E forma C, oksiduotas, M: M12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 166 vnt. yra sandėlyje
19,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
517 vnt. yra sandėlyje
48,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
82,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Bendras ilgis L | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Sriegio tipas | M | M | M-LH |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Kiaurymės ⌀ | 10,2 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |