{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M14 | |
Danga | TiN | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 2 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
Koto ⌀ Ds | 11 mm | |
Koto kvadratas □ | 9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 12 mm | |
Sriegio ⌀ | 14 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Serija | Pro Tap | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sriegio gylis | 42 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 135910 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406374471 | |
Gamintojo numeris | 135910 M14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap mašininis sriegiklis HSS-E forma C M14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje
37,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
61,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
183 vnt. yra sandėlyje
32,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Drožlių griovelių skaičius | 4 | 3 | 4 |
Bendras ilgis L | 110 | 110 | 110 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS E |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |