{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M5 | |
Danga | oksiduotas | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | C | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,8 mm | |
Bendras ilgis L | 70 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 4,2 mm | |
Sriegio ⌀ | 5 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 15 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 135850 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197077721 | |
Gamintojo numeris | 135850 M5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mašininis sriegiklis HSS-E forma C M5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 195 vnt. yra sandėlyje
27,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 380 vnt. yra sandėlyje
16,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 381 vnt. yra sandėlyje
13,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 70 | 70 | 70 |
Sriegio ⌀ | 5 | 5 | 5 |
Sriegio žingsnis | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Kiaurymės ⌀ | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 | 40 | 40 |
Sriegio gylis | 15 | 15 | 15 |