Mašininis sriegiklis HSS-E forma C M4

Prekės Nr.: 135850 M4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 142 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M4
Danga oksiduotas
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 371
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,7 mm
Bendras ilgis L 63 mm
Koto ⌀ Ds 4,5 mm
Koto kvadratas □ 3,4 mm
Kiaurymės ⌀ 3,3 mm
Sriegio ⌀ 4 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas žalia
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 12 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 135850 M4
EAN / GTIN 4045197077714
Gamintojo numeris 135850 M4

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
Plienas <900 N/mm²
P
15
Plienas <1100 N/mm²
P
6
INOX <900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Forma C (2 − 3 vijų pjaunamoji dalis).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Mašininis sriegiklis HSS-E forma C M4

Mašininis sriegiklis HSS-E forma C M4

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 142 vnt. yra sandėlyje
27,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 866 vnt. yra sandėlyje
11,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 354 vnt. yra sandėlyje
13,35 €
Danga oksiduotas oksiduotas TiN
Spalvinis žymėjimas žalia žalia žalia
Bendras ilgis L 63 63 63
Sriegio tipas M M M
Kiaurymės ⌀ 3,3 3,3 3,3
Koto kvadratas □ 3,4 3,4 3,4
Pjovimo kryptis dešinin. dešinin. dešinin.

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį