Mašininis sriegiklis HSS-E forma C M3

Prekės Nr.: 135850 M3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
502 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio dydis M3
    Danga oksiduotas
    Sriegio tipas M
    Profilio kampas 60 laipsniai
    Ašmenys HSS E
    Norma DIN 371
    Sriegio norma DIN 13
    Tolerancijos klasė ISO 2 6H
    Kreipiančiosios dalies forma C
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
    Kotas Cilindrinis kotas su h9
    Vidinis aušinimas ne
    Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D kai kiaurymė aklinoji
    Pjovimo kryptis dešinin.
    Sriegio žingsnis 0,5 mm
    Bendras ilgis L 56 mm
    Koto ⌀ Ds 3,5 mm
    Koto kvadratas □ 2,7 mm
    Kiaurymės ⌀ 2,5 mm
    Sriegio ⌀ 3 mm
    Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
    Drožlių griovelių skaičius 3
    Spalvinis žymėjimas žalia
    Pjovimo briaunų skaičius Z 3
    Sriegio gylis 9 mm
    Produkto rūšis sriegiklius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 135850 M3
    EAN / GTIN 4045197077691
    Gamintojo numeris 135850 M3

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    13
    Plienas <500 N/mm²
    P
    15
    Plienas <750 N/mm²
    P
    15
    Plienas <900 N/mm²
    P
    15
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    6
    INOX <900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Forma C (2 − 3 vijų pjaunamoji dalis).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Palyginti su panašiais produktais

    Šis produktas


    Rekomendacijos


    Mašininis sriegiklis HSS-E forma C M3

    Mašininis sriegiklis HSS-E forma C M3

    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    502 vnt. yra sandėlyje
    26,80 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    1 207 vnt. yra sandėlyje
    15,65 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    780 vnt. yra sandėlyje
    12,65 €
    Kreipiančiosios dalies forma C C C
    Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
    Danga oksiduotas oksiduotas TiN
    Bendras ilgis L 56 56 56
    Sriegio norma DIN 13 DIN 13 DIN 13
    Ašmenys HSS E HSS E HSS E
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 40 40

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį