GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma C 6HX M16

Prekės Nr.: 135732 M16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
179 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M16
Danga TiAlN
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 376
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 2 mm
Bendras ilgis L 110 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Koto kvadratas □ 9 mm
Kiaurymės ⌀ 14 mm
Sriegio ⌀ 16 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Serija Master Tap
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sriegio gylis 40 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 135732 M16
EAN / GTIN 4062406081461
Gamintojo numeris 135732 M16

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
28
Plienas <750 N/mm²
P
23
Plienas <900 N/mm²
P
23
Plienas <1100 N/mm²
P
12
INOX <900 N/mm²
M
11
INOX >900 N/mm²
M
9
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno bei Duplex medžiagų apdirbimui.
45° spiraliniai drožlių grioveliai palengvina drožlių formavimą apdirbant austenitinį CrNi plieną.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui
  • TiALN-Multilayer daugiasluoksnė naujausios kartos danga
  • Parametrinė griovelių forma otimaliam drožlių formavimui ir formos stabilumui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį