{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | DLC | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | E | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 2 mm | |
Bendras ilgis L | 120 mm | |
Koto ⌀ Ds | 11 mm | |
Koto kvadratas □ | 9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 12 mm | |
Sriegio ⌀ | 14 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Serija | Master Tap | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 42 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 134260 M14 | |
EAN / GTIN | 4067263830429 | |
Gamintojo numeris | 134260 M14 |