{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Tap | |
Sriegio dydis | 1/2-20 UNF | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | UNF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 374 | |
Tolerancijos klasė | 2BX | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1,27 mm | |
Vijų skaičius colyje | 20 | |
Sriegio ⌀ | 12,7 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9 mm | |
Koto kvadratas □ | 7 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 11,5 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sriegio gylis | 38,1 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 133406 1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4062406209742 | |
Gamintojo numeris | 133406 1/2-20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 1/2-20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
73,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
68,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
73,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
68,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
43,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
45,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
Sriegio ⌀ | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Sriegio dydis | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF | 1/2-20 UNF |
Tolerancijos klasė | 2BX | 2BX | 2BX | 2BX | 2B | 2B |
Serija | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |