{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Tap | |
Sriegio dydis | 5/8-11 UNC | |
Danga | TiAlN | |
Sriegio tipas | UNC | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 376 | |
Tolerancijos klasė | 2BX | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 2,309 mm | |
Vijų skaičius colyje | 11 | |
Sriegio ⌀ | 15,88 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Koto kvadratas □ | 9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 13,5 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 47,64 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 133356 5/8-11 | |
EAN / GTIN | 4062406209605 | |
Gamintojo numeris | 133356 5/8-11 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM 5/8-11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
97,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
97,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
47,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Drožlių griovelių skaičius | 3 | 3 | 3 |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | žalia | žalia |
Sriegio tipas | UNC | UNC | UNC |
Kiaurymės ⌀ | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Norma | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Ašmenys | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Tolerancijos klasė | 2BX | 2BX | 2B |