{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Tap | |
Sriegio dydis | G1/2 | |
Danga | DLC | |
Sriegio tipas | G | |
Profilio kampas | 55 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 5156 | |
Tolerancijos klasė | ISO 228 | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 1,814 mm | |
Vijų skaičius colyje | 14 | |
Sriegio ⌀ | 20,96 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Koto kvadratas □ | 12 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 19 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 62,88 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 133260 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4067263830207 | |
Gamintojo numeris | 133260 G1/2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Alu mašininis sriegiklis, DLC, G: G1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje
153,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
157 vnt. yra sandėlyje
78,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje
87,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
153,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
478 vnt. yra sandėlyje
167,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
86,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
139,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Danga | DLC | be dangos | oksiduotas | AlTiX | TiAlN | TiN | TiCN |
Spalvinis žymėjimas | geltona | be | mėlyna | žalia | mėlyna | žalia | raudona |
Sriegio žingsnis | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm | 1,814 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 | DIN 5156 |
Sriegio gylis | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm |