{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M8×1 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 1 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 7 mm | |
Sriegio ⌀ | 8 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Serija | CleverTap | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 24 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 132845 8X1 | |
EAN / GTIN | 4067263161646 | |
Gamintojo numeris | 132845 8X1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis HSS-E forma B, be dangos, MF: 8X1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
160 vnt. yra sandėlyje
19,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
458 vnt. yra sandėlyje
26,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 |
Sriegio ⌀ | 8 mm | 8 mm |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 |
Sriegio žingsnis | 1 mm | 1 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | 4,9 mm |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešinin. |