{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M10×1 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 1 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7 mm | |
Koto kvadratas □ | 5,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 9 mm | |
Sriegio ⌀ | 10 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Serija | CleverTap | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 30 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 132845 10X1 | |
EAN / GTIN | 4067263161653 | |
Gamintojo numeris | 132845 10X1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis HSS-E forma B 10X1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
297 vnt. yra sandėlyje
22,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
407 vnt. yra sandėlyje
31,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos |
Profilio kampas | 60 | 60 |
Bendras ilgis L | 90 | 90 |
Sriegio ⌀ | 10 | 10 |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 |
Ašmenys | HSS E | HSS E |
Koto ⌀ Ds | 7 | 7 |