{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M22×1,5 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | |
Koto kvadratas □ | 14,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 20,5 mm | |
Sriegio ⌀ | 22 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Serija | CleverTap | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 66 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 132845 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263161783 | |
Gamintojo numeris | 132845 22X1,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis HSS-E forma B, be dangos, MF: 22X1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
74,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
90,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos |
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Sriegio žingsnis | 1,5 mm | 1,5 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešinin. |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |