{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M8×0,5 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 0,5 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 7,5 mm | |
Sriegio ⌀ | 8 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 24 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 132830 8X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197072993 | |
Gamintojo numeris | 132830 8X0,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Mašininis sriegiklis HSS-E forma B 8X0,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje
33,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
36,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
19,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
19,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 80 | 50 | 80 | 80 |
Sriegio dydis | M8×0,5 | M8×0,5 | M8×0,5 | M8×0,5 |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Kiaurymės ⌀ | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Norma | DIN 374 | DIN 2181 | DIN 374 | DIN 374 |
Sriegio gylis | 24 | 16 | 20 | 24 |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |