{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M12×1 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | MF | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Sriegio žingsnis | 1 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9 mm | |
Koto kvadratas □ | 7 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 11 mm | |
Sriegio ⌀ | 12 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 36 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 132830 12X1 | |
EAN / GTIN | 4045197073075 | |
Gamintojo numeris | 132830 12X1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mašininis sriegiklis HSS-E forma B 12X1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
186 vnt. yra sandėlyje
36,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
189 vnt. yra sandėlyje
29,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos |
Profilio kampas | 60 | 60 |
Sriegio ⌀ | 12 | 12 |
Sriegio tipas | MF | MF |
Sriegio žingsnis | 1 | 1 |
Kiaurymės ⌀ | 11 | 11 |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |