Mašininis sriegiklis HSS-E forma B 32X1,5

Prekės Nr.: 132830 32X1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MF Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: MF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio dydis M32×1,5
    Danga be dangos
    Sriegio tipas MF
    Profilio kampas 60 laipsniai
    Ašmenys HSS E
    Norma DIN 374
    Sriegio norma DIN 13
    Tolerancijos klasė ISO 2 6H
    Kreipiančiosios dalies forma B
    Kotas Cilindrinis kotas su h9
    Vidinis aušinimas ne
    Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė atvira
    Pjovimo kryptis dešinin.
    Sriegio žingsnis 1,5 mm
    Bendras ilgis L 150 mm
    Koto ⌀ Ds 22 mm
    Koto kvadratas □ 18 mm
    Kiaurymės ⌀ 30,5 mm
    Sriegio ⌀ 32 mm
    Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
    Drožlių griovelių skaičius 4
    Spalvinis žymėjimas be
    Pjovimo briaunų skaičius Z 4
    Sriegio gylis 96 mm
    Produkto rūšis sriegiklius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 132830 32X1,5
    EAN / GTIN 4045197073365
    Gamintojo numeris 132830 32X1,5

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    13
    Plienas <500 N/mm²
    P
    15
    Plienas <750 N/mm²
    P
    15
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Su vidine įpjova.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį