GARANT Master Tap mašininis sriegiklis Forma B, AlTiX, M: M4

Prekės Nr.: 132721 M4
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 155 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M4
Danga AlTiX
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 371
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma B
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,7 mm
Bendras ilgis L 63 mm
Koto ⌀ Ds 4,5 mm
Koto kvadratas □ 3,4 mm
Kiaurymės ⌀ 3,3 mm
Sriegio ⌀ 4 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas žalia
Serija Master Tap
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 12 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 132721 M4
EAN / GTIN 4045197900388
Gamintojo numeris 132721 M4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
30
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
35
Al >10 % Si
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
30
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
8
INOX <900 N/mm²
M
10
INOX >900 N/mm²
M
8
Ketus (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Universalus sriegiklis, sukurtas įvairioms panaudojimo galimybėms apdirbant skirtingas medžiagas.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga užtikrina atsparumą nusidėvėjimui.
  • Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.
  • Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.
Atitinka ISO 2X/6HX.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį