{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gewindegröße | M8 | |
Danga | AlTiX | |
Gewindeart | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | Werksnorm | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė kiauroji | |
Pjovimo kryptis | dešinin. | |
Gewindesteigung | 1,25 mm | |
Gesamtlänge L | 180 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 6,2 mm | |
Kernloch-⌀ | 6,8 mm | |
Gewinde-⌀ | 8 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Serija | Master Tap | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 24 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 131770 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197901330 | |
Gamintojo numeris | 131770 M8 |