{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M8 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 1,25 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Koto kvadratas □ | 6,2 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 6,8 mm | |
Sriegio ⌀ | 8 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Serija | CleverTap | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 16 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 131265 M8 | |
EAN / GTIN | 4067263161547 | |
Gamintojo numeris | 131265 M8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis Forma B DIN 371/376, be dangos, M: M8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 580 vnt. yra sandėlyje
12,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 818 vnt. yra sandėlyje
19,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
199 vnt. yra sandėlyje
20,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
310 vnt. yra sandėlyje
27,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 270 vnt. yra sandėlyje
20,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | B | B | B | B | B |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
Sriegio dydis | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Koto kvadratas □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Produkto rūšis | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius | sriegiklius |