{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M24 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 3 mm | |
Bendras ilgis L | 160 mm | |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | |
Koto kvadratas □ | 14,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 21 mm | |
Sriegio ⌀ | 24 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Serija | CleverTap | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Sriegio gylis | 48 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 131265 M24 | |
EAN / GTIN | 4067263161592 | |
Gamintojo numeris | 131265 M24 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis Forma B DIN 371/376 M24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
78,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
152 vnt. yra sandėlyje
108,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | B | B |
Drožlių griovelių skaičius | 4 | 3 |
Bendras ilgis L | 160 | 160 |
Sriegio tipas | M | M |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji ;iki 2×D, kai kiaurymė atvira | iki 3×D kiaurosioms kiaurymėms |
Koto ⌀ Ds | 18 | 18 |