{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M4 | |
Danga | be dangos | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Sriegio norma | DIN 13 | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Kreipiančiosios dalies forma | B | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Sriegio žingsnis | 0,7 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Koto kvadratas □ | 3,4 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 3,3 mm | |
Sriegio ⌀ | 4 mm | |
Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Serija | CleverTap | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Sriegio gylis | 8 mm | |
Produkto rūšis | sriegiklius |
Produkto numeris | 131265 M4 | |
EAN / GTIN | 4067263161516 | |
Gamintojo numeris | 131265 M4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap mašininis sriegiklis Forma B DIN 371/376 M4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 147 vnt. yra sandėlyje
10,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 586 vnt. yra sandėlyje
14,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
375 vnt. yra sandėlyje
15,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
441 vnt. yra sandėlyje
20,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kreipiančiosios dalies forma | B | B | B | B |
Sriegio ⌀ | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sriegio tipas | M | M | M | M |
Sriegio norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Sriegio žingsnis | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 | Cilindrinis kotas su h9 |
Sriegio gylis | 8 | 12 | 12 | 12 |