VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 4,2mm

Prekės Nr.: 123179 4,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 12×D
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 4,2 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 12×D
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 135 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 57,7 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 64 mm
Bendras ilgis L 102 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto tolerancija h6
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui 0,35 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 123179 4,2
EAN / GTIN 4045197759702
Gamintojo numeris 123179 4,2

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Al >10 % Si
N
245
PMMA, akrilas
N
105
PEEK
N
85
PVDF GF20
N
60
PA 66 GF30
N
55
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
55
Cu
N
120
CuZn
N
150
GFK
N
55
CFK
N
55
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

DLC sp2 naujausios kartos danga su mažu trinties koeficientu užtikrina puikų drožlių pašalinimą. Našiam ir kokybiškam aliuminio medžiagų apdirbimui. Išgręžiama labai tiksli ir apvali kiaurymė, tai užtikrina 6 kreipiančiosios briaunos.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Norint saugiai dirbti grąžtu 12×D, būtina pirmiau sucentruoti grąžtu Nr. 121068121130.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 4,2mm

VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 4,2mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
180,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
242,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
247,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
173,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
203,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2 2 2
Danga DLC TiAlN TiAlN TiN TiAlN
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar taip, su 25 bar taip, su 25 bar taip, su 25 bar taip, su 25 bar
Nominalusis ⌀ DC 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm 4,2 mm
Norma Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7 m6 h7 h7 h7
Koto ⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį