{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 14 mm | |
Danga | DLC | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 12×D | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 161 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 182 mm | |
Bendras ilgis L | 230 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui | 0,65 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123179 14 | |
EAN / GTIN | 4045197760418 | |
Gamintojo numeris | 123179 14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 14mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
579,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
683,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
697,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
484,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
574,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
380,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | geltona | mėlyna | žalia | žalia | žalias | žalia |
Nominalusis ⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Smailas kampas | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai | 135 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |