VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB 3,9 mm

Prekės Nr.: 123179 3,9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 12×D
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 3,9 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 12×D
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 135 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 58,2 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 64 mm
Bendras ilgis L 102 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto tolerancija h6
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui 0,35 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 123179 3,9
EAN / GTIN 4045197759672
Gamintojo numeris 123179 3,9

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
280
Al >10 % Si
N
245
PMMA, akrilas
N
105
PEEK
N
85
PVDF GF20
N
60
PA 66 GF30
N
55
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
55
Cu
N
120
CuZn
N
150
GFK
N
55
CFK
N
55
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

DLC sp2 naujausios kartos danga su mažu trinties koeficientu užtikrina puikų drožlių pašalinimą. Našiam ir kokybiškam aliuminio medžiagų apdirbimui. Išgręžiama labai tiksli ir apvali kiaurymė, tai užtikrina 6 kreipiančiosios briaunos.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Norint saugiai dirbti grąžtu 12×D, būtina pirmiau sucentruoti grąžtu Nr. 121068121130.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB 3,9 mm

VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB 3,9 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
180,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
150,50 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
165,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
203,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2 2 2
Spalvinis žymėjimas geltona geltona žalias žalias žalia
Nominalusis ⌀ DC 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
Norma Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7 h7 h7 h7 h7
Pjovimo technika HPC HPC HPC HPC HPC
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį