{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 5,4 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 8×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 135 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48,9 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 57 mm | |
Bendras ilgis L | 95 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,13 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123109 5,4 | |
EAN / GTIN | 4062406091286 | |
Gamintojo numeris | 123109 5,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM grąžtas Whistle-Notch DIN 6535 HE 5,4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
26,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
33,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
43,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | žalia | žalias | žalias | žalias |
Bendras ilgis L | 95 | 66 | 66 | 82 |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | ne | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 57 | 28 | 28 | 44 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48,9 | 19,9 | 19,9 | 35,9 |