{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 17 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 8×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 145,5 mm | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 171 mm | |
Bendras ilgis L | 222 mm | |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,66 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123036 17 | |
EAN / GTIN | 4045197842336 | |
Gamintojo numeris | 123036 17 |