{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
⌀ ribos | 12,01 mm - 14 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Modelis | 8×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 133 mm | |
Bendras ilgis L | 178 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 123036 12,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201333 | |
Gamintojo numeris | 123036 12,01-X |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,01-Xmm
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
690,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
575,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
690,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
575,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
405,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
20
Vienetai
338,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
408,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
20
Vienetai
340,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 2 | 2 |
Bendras ilgis L | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |